Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66083703
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067434R1
EAN/GTIN:
     8015644013288
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1112 g
Energie
Eingangsspannung
500 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
100 A
Nennspannung
690 V
Gesamtverlustleistung
7 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1170 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Abschaltzeit Lastkreis
15 ms
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.