| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65995091 Herst.-Nr.: 71795 EAN/GTIN: 4040849717956 |
| |
|
| | |
| DisplayPort-Stecker > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Dual-Link-DVI | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1m |
| | |
| |