Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44766 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44766 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Goobay 44766 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Goobay 44766 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Goobay 44766 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65922829
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44766
EAN/GTIN:
     4040849447662
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 3.0-Micro-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.