Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau
OEHLBACH D1C9340 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65858274
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9340
EAN/GTIN:
     4003635093405
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.