Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 41758 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 41758 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 41758 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß
Goobay 41758 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65780518
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     41758
EAN/GTIN:
     4040849417580
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
HDMI™-Stecker (Typ A) > VGA-Buchse (15-polig)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.