Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60873 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60873 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Goobay 60873 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65724272
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60873
EAN/GTIN:
     4040849608735
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort-Stecker > DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1 pin)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.