Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-232DV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-232DV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-232DV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-232DV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Trendnet TK-232DV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65447531
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-232DV
EAN/GTIN:
     710931170146
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
760 g
Design
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
FCC CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
HD-Typ
2K Ultra HD
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CD06
ab € 13,75*
Zubehör
Trendnet
TK-CD10
ab € 18,29*
Zubehör
Trendnet
TK-CD15
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.