| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65270326 Herst.-Nr.: M21-375-595-YL EAN/GTIN: 662820966579 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Zweck | Universal | | Form | Rechteck | | Druckmedien - Stärke | 102 µm | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 82 °C | | Zertifizierung | BS5609:1986 | | Kompatible Produkte | BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 9.53 mm | | Bogenlänge | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband schwarz auf gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady |
| | |
| |