Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CC7124EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7,5 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CC7124EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7,5 cm Aluminium, Schwarz
Akasa AK-CC7124EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7,5 cm Aluminium, Schwarz
Akasa AK-CC7124EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7,5 cm Aluminium, Schwarz
Akasa AK-CC7124EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7,5 cm Aluminium, Schwarz
Akasa AK-CC7124EP01 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 7,5 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65264044
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC7124EP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.19 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.2 mm
Tiefe
87.2 mm
Höhe
23.5 mm
Gewicht
192 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
75 x 75 x 10 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
75 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™2 Duo, Intel® Core™ i3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.75 dB
Maximaler Luftstrom
23.45 cfm
Maximum Luftdruck
1.81 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gleitlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.