Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 319987 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 319987 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach 319987 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65261332
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     319987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
100% Neuer Chip inkl. Tintenstandsanzeige

Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Expression Home XP-235 Epson Expression Home XP-240 Series Epson Expression Home XP-245 Epson Expression Home XP-247 Epson Expression Home XP-250 Series Epson Expression Home XP-255 Epson Expression Home XP-257 Epson Expression Home XP-330 Series Epson Expression Home XP-332 Epson Expression Home XP-335 Epson Expression Home XP-340 Series Epson Expression Home XP-342 Epson Expression Home XP-345 Epson Expression Home XP-350 Series Epson Expression Home XP-352 Epson Expression Home XP-355 Epson Expression Home XP-430 Series Epson Expression Home XP-432 Epson Expression Home XP-435 Epson Expression Home XP-440 Series Epson Expression Home XP-442 Epson Expression Home XP-445 Epson Expression Home XP-450 Series Epson Expression Home XP-452 Epson Expression Home XP-455
Seitenergebnis schwarze Tinte
650 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
4
Farbtintenpatronenanzahl
6
Volumen schwarze Tinte
15 ml
Volumen Farbtinte
9.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
No. 29XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.