Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F07363 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F07363 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric A9F07363 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65179660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07363
EAN/GTIN:
     3606480438714
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
63 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.