Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65111468
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA101753
EAN/GTIN:
     740617277715
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Kompatible Produkte
Vostro 3470 OptiPlex 7060 MT OptiPlex 7060 SFF OptiPlex 5060 MT OptiPlex 5060 SFF OptiPlex 3060 MT OptiPlex 3060 SFF Optiplex XE3 MT Optiplex XE3 SFF Precision Workstation T3630 Inspiron 3470 Precision Workstation 3430 SFF Precision Workstation 3430 XL Precision Workstation T3630 XL Alienware Aurora R7 Precision Workstation R3930 Precision Workstation R3930 XL Inspiron 3670
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,32*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,30*
Zubehör
Dell
PET40_3813V
ab € 89,94*
Zubehör
Dell
PET40_3713V
ab € 178,77*
Zubehör
Dell
PET40_3913V
ab € 197,72*
Zubehör
Dell
PET40_4013V
ab € 251,54*
Zubehör
Dell
PET40_3815V
ab € 149,23*
Zubehör
Dell
PET40_3715V
ab € 299,02*
Zubehör
Dell
PET40_3915V
ab € 329,22*
Zubehör
Dell
PET40_4015V
ab € 418,71*
Zubehör
Dell
PET40_3833V
ab € 44,61*
Zubehör
Dell
PET40_1535V
ab € 44,73*
Zubehör
Dell
PET40_3835V
ab € 104,63*
Zubehör
Dell
PET40_3933V
ab € 151,73*
Zubehör
Dell
PET40_4033V
ab € 205,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.