Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406501-051 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6499623
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     406501-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Französisch
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
500:1
Sichtbare Größe (diagonal)
439.4 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
LCD
Technische Details
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
42.3 mm
Tiefe
423.1 mm
Gewicht
4540 g
Weitere Suchbegriffe: Server, 19 zoll tft-schublade hp, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,27*
€ 531,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.