Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
HPE 406498-001 Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1600 x 900 Pixel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6499620
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     406498-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Englisch
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
500:1
Sichtbare Größe (diagonal)
439.4 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
LCD
Technische Details
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
42.3 mm
Tiefe
423.1 mm
Gewicht
4540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,03*
€ 792,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,67*
€ 775,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,96*
€ 757,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,61*
€ 718,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.