Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit WB-WR-3 Kreidetafel Schwarz, Braun, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit WB-WR-3 Kreidetafel Schwarz, Braun, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WB-WR-3 Kreidetafel Schwarz, Braun, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WB-WR-3 Kreidetafel Schwarz, Braun, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WB-WR-3 Kreidetafel Schwarz, Braun, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WB-WR-3 Kreidetafel Schwarz, Braun, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64213401
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624240034
EAN/GTIN:
     8717624240034
Suchbegriffe:
Flaschenhalter (Gastronomie)
Gastro-Flaschenhalter
Gastronomie-Flaschenhalter
Wein-Flaschenhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
620 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Holz
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
390 x 450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.