Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 8313 Taschenlampe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 8313 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 8313 Taschenlampe Schwarz
Ledlenser 8313 Taschenlampe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6415261
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Led Lenser K3 Die Lampe für alle, die gerne unbeschwert durch die Welt gehen. Wieviel Energie in einem Gramm Materie steckt, hat Albert Einstein eindrucksvoll bewiesen. Unserer neuesten Mikrolampe LED LENSER® K3 sind Kraft, Hochtechnologie und Helligkeit kaum anzusehen. Aber jeder, der den Schalter betätigt, erlebt ein helles Wunder. Mit lediglich 34 g Gewicht und einer Länge von unter 7 cm ist dieses Lämpchen ein Zwerg, doch seine Effizienz und Lichtausbeute sind eines Riesen würdig. Die Lampe ist mit dem Blue Moon Focus System ausgestattet. Rund um das homogene Licht leuchtet ein blauer Kreis. - LED: High End LED; - Länge: 68 mm; - Gewicht: 34 g; - Lumen: 15 lm; - Batterien: 4 x AG 13; - Energietank: 0,92 Wh; - Leuchtweite: 33 m.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AG 13
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lichtleistung
15 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
33 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
8314
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.