Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe M14, Box


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe M14, Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe M14, Box Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-8314
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8314
EAN/GTIN:
     4029113831406
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe M14, Box

Die Ledlenser M14, das Flaggschiff der M-Serie, ist die erste Wahl für lange Einsätze. Bevor sie in Serie ging, hat sie eine Vielzahl von harten Praxistests, in denen wir unerbittliche Prüfverfahren ansetzen, mit Bravour bestanden. Im Dauereinsatz beeindruckt die Ledlenser M14 durch Lichtleistung, Funktionalität und eine überragende Laufzeit: Bis zu 60 Stunden** zuverlässiges Licht!

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: High End Power LED
  • LED-Konfiguration: 1 x High End Power LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN: 40 lm
    • MAX: 400 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN: 110 m
    • MAX: 320 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN: 5 h
    • MAX: 50 h
Technische Daten
  • Spannungsversorung: 4 x AA 1.5V
  • Energietank (Wh) ***: 16.8 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 159 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 47 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 360 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Lanyard
    • Bedienungsanleitung
    • Smart Instruction Card
    • Minikatalog, Safety Bag

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser 1000lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, M Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 85,74*
€ 102,03
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 81,93*
€ 97,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 75,37*
€ 89,69
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 75,26*
€ 89,56
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 69,11*
€ 82,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
7478
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.