Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lindy 41492 Videokabel-Adapter 3 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6385046
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41492
EAN/GTIN:
     4002888414920
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang!
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.

- Unterstützt DVI-D Auflösungen bis 1920x1200;
- Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation mit Datenraten von 1,62 und 2,7GBit/s.;
- Kompatibel mit der HDMI 1.3 Spezifikation mit Datenrtaten bis 2,25GBit/s.;
- Kompatibel mit der DVI 1.1 Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.