| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6385044 Herst.-Nr.: 41490 EAN/GTIN: 4002888414906 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang! Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Datenübertragungsrate | 2.7 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 1m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 18+1 |
| | |
| |