Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3m DVI-A/VGA Cable VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 3m DVI-A/VGA Cable VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 3m DVI-A/VGA Cable VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6385023
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41197
EAN/GTIN:
     4002888411974
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
Zum Anschluß eines VGA Monitors an eine DVI-I Schnittstelle
- DVI-I/A Stecker an HD15 pol. Stecker;
- Adapterkabel ca. 3m.

Hinweis: Bei diesem Adapterkabel werden nur die analogen Signale übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.