Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Clip-Fix" - 13 x 18 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Clip-Fix" - 13 x 18 Transparent
Hama "Clip-Fix" - 13 x 18 Transparent
Hama "Clip-Fix" - 13 x 18 Transparent
Hama "Clip-Fix" - 13 x 18 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6347648
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063004
EAN/GTIN:
     4007249630049
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 9 x 13 cm
    - Glasart: Reflex
    - Rahmenformat: 13 x 18 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.