| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-63210890 Herst.-Nr.: 01220031070 EAN/GTIN: 4007751449023 |
| |
|
| | |
| Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Weiß | | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Gehäuseform | Röhre | | Strichbreite (min) | 1 mm | | Strichbreite (max) | 2 mm | | Lichtbeständig | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Geeignet für Materialien | Metall, Papier, Kunststoff, Holz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Farbcode | 070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 1-2mm, acryl marker, marabu acrylmarker |
| | |
| |