| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-63207880 Herst.-Nr.: 01220031082 EAN/GTIN: 4007751449030 |
| |
|
| | |
| Matter Acrylmalstift auf Wasserbasis. Sehr gut deckend, schnell trocknend. Lichtecht und wetterfest. Zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips, Kunststoff. Pumpsystem mit hoher Pigmentierung. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Silber | | Produktfarbe | Silber | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Gehäuseform | Röhre | | Schnell trocknend | Ja | | Strichbreite (min) | 1 mm | | Strichbreite (max) | 2 mm | | Lichtbeständig | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Geeignet für Materialien | Metall, Papier, Kunststoff, Holz | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Farbcode | 082 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 1-2mm, acryl marker, marabu acrylmarker |
| | |
| |