Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Padua Einzelbilderrahmen Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Padua Einzelbilderrahmen Aluminium
Zilverstad Padua Einzelbilderrahmen Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63200602
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6054060
EAN/GTIN:
     8711871605400
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Glänzender Fotorahmen aus Aluminium mit matter Verzierung. Für ein Foto im Format 13 x 18 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Tisch
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zilverstad
6055060
ab € 6,51*
Zubehör
Zilverstad
6053060
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.