Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 01230035073 Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 01230035073 Schwarz 1 Stück(e)
Marabu 01230035073 Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63141452
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751369581
EAN/GTIN:
     4007751369581
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Porzellan, Stein
Geruchsarm
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.