Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 01230031563 Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 01230031563 Grün 1 Stück(e)
Marabu 01230031563 Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63128920
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751448811
EAN/GTIN:
     4007751448811
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schreibfarbenname
GLITTER-PERIDOT
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Eisenguss, Faserplatte, Brennholz, MDF-Platten, Naturstein, Kitt, Blech, Stuck, Fliesenkleber
Geruchsarm
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.