Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 13050039031 Wasserlösliche Farbe 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 13050039031 Wasserlösliche Farbe 15 ml
Marabu 13050039031 Wasserlösliche Farbe 15 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63047884
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751088949
EAN/GTIN:
     4007751088949
Suchbegriffe:
Marmorier-Farben
Marmorierfarben
marmorierfarben marabu
marmorierfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
15 ml
Merkmale
Typ
Wasserlösliche Farbe
Farbe des Anstrichs
Cherry (fruit)
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
031
Mischbar
Ja
Material
Acrylglas, Eierschale, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Polystyrol (PS), Holz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751088918
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751088925
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751088932
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089007
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089014
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089038
ab € 1,56*
Sonstiges
Marabu
4007751089045
ab € 1,56*
Sonstiges
Marabu
4007751469595
ab € 1,56*
Sonstiges
Marabu
4007751089052
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089069
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089076
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089083
ab € 1,55*
Sonstiges
Marabu
4007751089090
ab € 1,42*
Sonstiges
Marabu
4007751470218
ab € 1,56*
Sonstiges
Marabu
130539007
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.