Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Marmorierfarben

  Marmorierfarben  (58 Angebote unter 27.632.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Marmorierfarben“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Marmorierfarben"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Marmorierfarben
^

Mit Marmorierfarbe asiatische Kunsttechniken praktizieren

Das Marmorieren ist eine beliebte Technik, um einzigartige Muster auf unlackierte Gegenstände zu zaubern. Durch die Arbeit mit speziellen Farben und einer besonderen Technik erhalten Papier, Pappe und Dekorationsgegenstände eine Marmoroptik. Ursprünglich stammt diese Kunst aus Kleinasien und wurde dort hauptsächlich für Dokumente verwendet. Im 17. Jahrhundert gelangte das Marmorieren auch nach Europa und hat seinen festen Platz beim Basteln und kreativen Gestalten gefunden.

Tauchmarmorieren

Eine der gängigsten Techniken ist das Tauchmarmorieren. In ein großes Gefäß mit Wasser lässt man die Marmorierfarben vorsichtig hineintropfen. Hier können mehrere Farben verwendet werden, üblicherweise gibt man 2 - 3 unterschiedliche Farbtöne in das Wasser. Mit einem Holzstäbchen wird nun eine Struktur gezogen und anschließend der Gegenstand kurz hineingetaucht.

Die Besonderheit der Farben

Marmorierfarben basieren in der Regel auf Lösemitteln, da sie sich nicht mit dem Wasser vermischen dürfen. Durch ihre Konsistenz schwimmen sie auf dem Wasser und haften sofort an den zu bemalenden Gegenständen. Die Farbpallette reicht von schlichtem Weiß über knallige Töne bis zu Metallicfarben für einen besonderen Effekt. Die meisten Farben sind einzeln, als auch im kompletten Set erhältlich. Marmoriert werden können verschiedene Papiere, Holz, Keramik, Eier und zum Teil auch Glas oder Acryl.
Aufgrund der Inhaltsstoffe sind die Marmorierfarben sehr leicht entzündlich, achten Sie deshalb auf die genauen Herstellerangaben zur Aufbewahrung und Entsorgung. Kinder sollten nur bedingt damit arbeiten, da die Lösemittel nicht ungiftig sind und mit großer Sorgfalt angewendet werden dürfen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.