Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 11360013000 Aqua-Farbe 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 11360013000 Aqua-Farbe 250 ml
Marabu 11360013000 Aqua-Farbe 250 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62997236
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751087164
EAN/GTIN:
     4007751087164
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Oberflächentyp
Matte
Volumen (ml)
250 ml
Wasserbasis
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751006080
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.