Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.003 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 300.003 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann 300.003 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann 300.003 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62958986
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     4016514017263
EAN/GTIN:
     4016514017263
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.