Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 3Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 3Stufen
Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 3Stufen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62942237
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4007126023926
EAN/GTIN:
     4007126023926
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Silber
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
CE
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2630 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,69*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,73*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.