Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85723 USB Kabel 1,1 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85723 USB Kabel 1,1 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85723 USB Kabel 1,1 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85723 USB Kabel 1,1 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85723 USB Kabel 1,1 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62390777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85723
EAN/GTIN:
     4043619857234
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock usb kabel 1,1m
Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock zeichnet sich durch seine Magnettechnik aus und ermöglicht ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen zwischen einem Gerät und der Stromquelle oder einem Computer. Mit Hilfe der zwei beiliegenden Magnetadapter können diverse Mobilgeräte, Tablets etc. entweder über den Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss aufgeladen oder Daten übertragen werden. Zudem ermöglicht das Kabel ein schnelles Laden z. B. mit modernen USB Ladegeräten. Die Adapter sind so konzipiert, dass sie in der Buchse des Gerätes verbleiben können und den Verschleiß an der Buchse verhindern sowie als Staubschutz dienen. Durch den runden Magnetanschluss am USB Ladekabel kann sich dieses sofort mit dem Gerät magnetisch verbinden. Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung und Metallgehäuse an beiden Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Eingangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.