Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Kirschstängeli 250 g Milchschokolade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Kirschstängeli 250 g Milchschokolade
Lindt Kirschstängeli 250 g Milchschokolade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62379848
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     497602
EAN/GTIN:
     7610400061063
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Probieren Sie das Original - Die Kirsch BÂTONS vereinen auserwählten Schweizer Kirsch aus vollreifen, aromatischen Kirschen mit der besten Schokolade von LINDT. Ein Hauch von Cacaopuder rundet den puren Genuss ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
419 kcal
1755 kJ
Merkmale
Inhalt (Gramm)
250 g
Typ
Milchschokolade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 50,24* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 18,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,23*
€ 18,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 17,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 16,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,56*
€ 13,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.