Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AA335286 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AA335286 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL AA335286 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62359607
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA335286
EAN/GTIN:
     5397184186916
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,16*
Zubehör
Dell
PET140_1513V
ab € 95,00*
Zubehör
Dell
PER240_1513V
ab € 160,23*
Zubehör
Dell
PET140_3813V
ab € 127,52*
Zubehör
Dell
PER240_3813V
ab € 212,81*
Zubehör
Dell
PET140_3713V
ab € 212,48*
Zubehör
Dell
PER240_3713V
ab € 353,18*
Zubehör
Dell
PET140_3913V
ab € 253,11*
Zubehör
Dell
PER240_3913V
ab € 424,19*
Zubehör
Dell
PET140_4013V
ab € 318,10*
Zubehör
Dell
PER240_4013V
ab € 531,67*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,76*
Zubehör
Dell
PET140_1515V
ab € 132,53*
Zubehör
Dell
PER240_1515V
ab € 222,44*
Zubehör
Dell
PER240_3815V
ab € 355,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.