Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185008 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62339678
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185008
EAN/GTIN:
     4047443401977
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In diese Kameratasche passt alles rein, was der Hobbyfotograf oder Profi an Ausrüstung braucht: von der Spiegelreflexkamera bis zum Akku kann alles ordentlich in vielen Fächern verstaut werden. Bei Wind und Wetter begleitet Sie diese Equipmenttasche auf der Motivsuche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.