Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Hama 00185011 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62339154
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185011
EAN/GTIN:
     4047443402066
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In diese Kameratasche passt alles rein, was der Hobbyfotograf oder Profi an Ausrüstung braucht: von der Spiegelreflexkamera bis zum Akku kann alles ordentlich in vielen Fächern verstaut werden. Bei Wind und Wetter begleitet Sie diese Equipmenttasche auf der Motivsuche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.