| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62316006 Herst.-Nr.: 0F319531 EAN/GTIN: 7640169584572 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson WorkForce Pro WF-5100 Series Epson WorkForce Pro WF-5110 DW Epson WorkForce Pro WF-5190 DW Epson WorkForce Pro WF-5600 Series Epson WorkForce Pro WF-5620 DWF Epson WorkForce Pro WF-5690 DWF | | Seitenergebnis Farbtinte | 4000 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 37 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | No. 79XXL, T7894 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |