Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 313791 Druckerpatrone Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 313791 Druckerpatrone Cyan
Peach 313791 Druckerpatrone Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62315960
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     313791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP DeskJet 3070 A HP DeskJet 3070 Series HP DeskJet 3520 e-All-in-One HP DeskJet 3521 HP DeskJet 3522 HP DeskJet 3524 HP DeskJet D 5400 Series HP DeskJet D 5445 HP DeskJet D 5460 HP OfficeJet 4610 HP OfficeJet 4620 HP OfficeJet 4622 HP OfficeJet 7515 HP PhotoSmart 5510 e-All-in-One HP PhotoSmart 5514 e-All-in-One HP PhotoSmart 5515 e-All-in-One HP PhotoSmart 6500 Series HP PhotoSmart 6510 e-All-in-One HP PhotoSmart 6520 e All-in-One HP PhotoSmart 6525 e All-in-One HP PhotoSmart 7510 e-All-in-One HP PhotoSmart 7520 e All-in-One HP PhotoSmart B 109 a HP PhotoSmart B 8550 HP PhotoSmart C 5300 Series HP PhotoSmart C 5324 HP PhotoSmart C 5370 HP PhotoSmart C 5373 HP PhotoSmart C 5380 HP PhotoSmart C 5383 HP PhotoSmart C 5388 HP PhotoSmart C 5390 HP PhotoSmart C 5393 HP PhotoSmart C 6300 Series HP PhotoSmart C 6324 HP PhotoSmart C 6380 HP PhotoSmart C 6383 HP PhotoSmart D 5400 Series HP PhotoSmart D 5445 HP PhotoSmart D 5460 HP PhotoSmart D 7500 Series HP PhotoSmart D 7560 HP PhotoSmart eStation HP PhotoSmart eStation C 510 a HP PhotoSmart eStation C 510 Series HP PhotoSmart Plus HP PhotoSmart Plus B 200 Series HP PhotoSmart Plus B 209 a HP PhotoSmart Plus B 209 b HP PhotoSmart Plus B 209 c HP PhotoSmart Premium B 010 a HP PhotoSmart Premium B 010 b HP PhotoSmart Premium B 010 Series HP PhotoSmart Premium B 210 HP PhotoSmart Premium B 210 a HP PhotoSmart Premium B 210 b HP PhotoSmart Premium B 210 c HP PhotoSmart Premium B 210 e HP PhotoSmart Premium B 210 Series HP PhotoSmart Premium B 410 a HP PhotoSmart Premium B 410 c HP PhotoSmart Premium B 410 Series HP PhotoSmart Premium C 309 g HP PhotoSmart Premium C 310 a HP PhotoSmart Premium C 410 a HP PhotoSmart Premium C 410 b HP PhotoSmart Premium C 410 c HP PhotoSmart Premium C 410 d HP PhotoSmart Premium C 410 e HP PhotoSmart Premium C 410 Series HP PhotoSmart Premium Fax HP PhotoSmart Premium Fax C 309 a HP PhotoSmart Premium Touchsmart Web HP PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n HP PhotoSmart Wireless B 100 Series HP PhotoSmart Wireless B 109 a HP PhotoSmart Wireless B 109 b HP PhotoSmart Wireless B 109 c HP PhotoSmart Wireless B 109 d HP PhotoSmart Wireless B 109 e HP PhotoSmart Wireless B 109 f HP PhotoSmart Wireless B 109 g HP PhotoSmart Wireless B 109 n HP PhotoSmart Wireless eAllinOne B 110 a HP PhotoSmart Wireless eAllinOne B 110 c HP PhotoSmart Wireless eAllinOne B 110 d HP PhotoSmart Wireless eAllinOne B 110 e HP PhotoSmart Wireless eAllinOne B 110 f HP PhotoSmart Wireless eAllinOne B 110 Series
Seitenergebnis Farbtinte
385 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
6.2 ml
OEM-Code
No. 364, CB318EE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.