Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 316319 Druckerpatrone Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 316319 Druckerpatrone Cyan
Peach 316319 Druckerpatrone Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62315891
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     316319
EAN/GTIN:
     7640155893701
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother DCPJ 525 W Brother DCPJ 725 DW Brother DCPJ 925 DW Brother MFCJ 430 W Brother MFCJ 5910 DW Brother MFCJ 625 DW Brother MFCJ 6510 DW Brother MFCJ 6710 DW Brother MFCJ 6910 DW Brother MFCJ 825 DW Brother MFCJ 835 DW
Seitenergebnis Farbtinte
1150 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
7.6 ml
OEM-Code
LC-1240 c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.