Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie Kontaflon 85 200 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt Chemie Kontaflon 85 200 ml Aerosol-Spray
Kontakt Chemie Kontaflon 85 200 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62223589
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     80009-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Festschmierstoff-Dispersion
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
200 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Schwarz, Weiß
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
73509-AA
ab € 12,44*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10016
ab € 6,51*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,08*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10017
ab € 7,51*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 10,04*
Ähnlich
CRC Industries
935-10013
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.