Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Kontaktöl - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann KONTAKT61 200ml Spezial- Kontaktöl Sprühdose 935-10017
Hellermann KONTAKT61 200ml Spezial- Kontaktöl Sprühdose 935-10017
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10017
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10017
EAN/GTIN:
     5412386060595
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
  • Spezial-Kontaktöl
  • Verdrängt Feuchtigkeit
  • Nicht leitender Schutzfilm
  • Für Kontakte aller Art
  • Vermeidet Kurzschlüsse
  • Schützt vor Korrosion

Schmier- und Schutzöl für Kontakte aller Art∙ Verdrängt und schützt vor Feuchtigkeit ∙ Bildet einen mikrofeinen Schmier- und Gleitfilm ∙ Schützt Anlagen und Geräte vor FunktionsstörungenKONTAKT 61 bildet einen hauchdünnen Ölfilm auf Kontaktoberflächen, der den Stromfluss nicht behindert. Er beugt störenden Fremdschichten vor, verdrängt Feuchtigkeit und vermindert den Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Die Funktionssicherheit von Anlagen und Geräten in korrosiven Umgebungsbedingungen wird erhöht.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Baugruppen
Funktion:
Entfeuchtung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, hellermann kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, kontaktspray, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.