| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-10031 Herst.-Nr.: 935-10031 EAN/GTIN: 5412386058301 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertiges Multifunktionsöl
- Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- Breiter Temperaturbereich
- Vielseitig anwendbar
- Beseitigt Kontaktprobleme
- Von -50 °C bis +150 °C einsetzbar
KONTAKT 40 - das vielseitig einsetzbare Multifunktionsöl. Das Mehrzwecköl hat hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften und beseitigt feuchtigkeitsbedingte Probleme in Zündanlagen oder Steckverbindungen. Es schmiert Werkzeuge, löst Schrauben und schützt vor Rost. KONTAKT 40 ist silikonfrei und temperaturbeständig bis 150 °C. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | sonstige | Funktion: | Entfeuchtung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | A: | Gefahrenhinweis | H223 Entzündbares Aerosol.: | Gefahrenhinweis |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, multifunktionsspray crc, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, kontaktspray, spray, sprühdose |
| | |
| |