Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00063166 Bilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00063166 Bilderrahmen Weiß
Hama 00063166 Bilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165145
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Porträtrahmen

Bildformat:
-13 x 18 cm
Glasart:
-Reflex
Material:
-Acryl

Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00063165
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.