Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7044.010 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7044.010 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Rittal 7044.010 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61145205
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7044.010
EAN/GTIN:
     4028177917286
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Breakoutbox
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 95 °C
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.