Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 HEA510BS2 Backofen 71 l A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 HEA510BS2 Backofen 71 l A Edelstahl
Bosch Serie 2 HEA510BS2 Backofen 71 l A Edelstahl
Bosch Serie 2 HEA510BS2 Backofen 71 l A Edelstahl
Bosch Serie 2 HEA510BS2 Backofen 71 l A Edelstahl
Bosch Serie 2 HEA510BS2 Backofen 71 l A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034526
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEA510BS2
EAN/GTIN:
     4242005126088
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Elektroherd
Einbauherd
Gleichmäßiges Backen auf bis zu 3 Ebenen.
Bei dieser Heizart wird die Wärme schnell und gleichmäßig verteilt, so dass Speisen auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gegart werden können. Dank der intelligenten Wärmeverteilung können sogar süße und herzhafte Speisen parallel zubereitet werden, ohne dass sich deren Geschmack überträgt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Anschlusswert
11200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,3
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
675 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
31739 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
600 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
50 °C
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Zertifizierung
CE, VDE
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,59*
€ 632,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,09*
€ 605,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.