Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HE510ABR2 Backofen 71 l A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HE510ABR2 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens HE510ABR2 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens HE510ABR2 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens HE510ABR2 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens HE510ABR2 Backofen 71 l A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034513
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HE510ABR2
EAN/GTIN:
     4242003839607
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbauherd
Elektro-Herd
Klapptür
Bedienkomfort durch bequemes Öffnen und Schließen der Klapptür.

Schneller zur gewünschten Backtemperatur: die Schnellaufheizung.
Die zuschaltbare Schnellaufheizung heizt den Backofen besonders zügig auf - ohne höheren Energieverbrauch. So ist beispielsweise in ca. 5 Minuten auf eine Temperatur von 175°C vorgeheizt (bei der Heizart 3D-Heißluft).
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Anschlusswert
11400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Anzahl an Kochprogrammen
5
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
604 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
32239 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
1
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
50 °C
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, backofen siemens, back ofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,49*
€ 575,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,30*
€ 552,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,22*
€ 482,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.