Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 06358 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 06358 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Wiha 06358 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60826351
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06358
EAN/GTIN:
     4010995063580
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
0.7 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.