Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
C2G 2m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
C2G 2m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
C2G 2m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
C2G 2m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6033689
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81681
EAN/GTIN:
     757120816812
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Widndows Mac
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
4.8 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.