Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 2.5 USB 3.0 USB Kabel 2,5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 2.5 USB 3.0 USB Kabel 2,5 m USB A USB B Schwarz
InLine 2.5 USB 3.0 USB Kabel 2,5 m USB A USB B Schwarz
InLine 2.5 USB 3.0 USB Kabel 2,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6022380
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
  • USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC; - SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5GBit/s ca. 10 schneller als USB 2.0); - Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1; - Zum Anschluss von PC oder Notebook an Große Datenspeicher, festplatten, Blu-ray DVD etc; - Vergoldete Kupfer Kontakt-Pins im Stecker um Datenfehler zu minimieren; - Folien- und Geflechtschirmung entsprechen den USB 3.0 Spezifikationen; - Eine Twisted-Pair-Konstruktion hilft, ein Übersprechen der Daten zu verhindern und eine fehlerfreie Übertragung zu ermöglichen; - USB 3.0 Typ A Stecker auf Typ B Stecker (9-polig).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.