Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1243332 Herst.-Nr.: 34518X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - USB 2.0 und abwärts kompatibel zum USB 1.1 Standard
- Farbe: schwarz
- Länge: 1.8m
- 2xAWG24 2xAWG28
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabeltyp | USB 2.0 | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, 1.8 m usb kabel a, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport 1,8m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 5,15* | € 7,88* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,57* | € 9,68* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,37* | € 14,98* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,28* | € 37,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|